Motion
03717683

Made in USA
03717683

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 5/32" de diámetro - 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero galvanizado de 0.085" de diámetro
Artículo MI #11675415
No. Fabricante 03717683
Precio5.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03717683

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 5/32" de diámetro - 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero galvanizado de 0.085" de diámetro
Artículo MI #11675415
No. Fabricante 03717683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/32 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.085 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Silicato de alúmina
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
03717683 03717683 PARA EL DIÁM. DEL ORIFICIO 4.0 MM N
  • El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo