Motion
03740578

Made in USA
03740578

1 Hole, 7/8 Inch Hole Diameter, Fiberglass Pushbutton Switch Enclosure 6-5/8 Inch High x 3-13/16 Inch Wide x 3-7/8 Inch Deep, 1, 12, 3R, 4X, 6P NEMA Rated
Artículo MI #11675421
No. Fabricante 03740578
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03740578

1 Hole, 7/8 Inch Hole Diameter, Fiberglass Pushbutton Switch Enclosure 6-5/8 Inch High x 3-13/16 Inch Wide x 3-7/8 Inch Deep, 1, 12, 3R, 4X, 6P NEMA Rated
Artículo MI #11675421
No. Fabricante 03740578
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    22 mm
  • Profundidad general
    99 mm
  • Altura total
    168 mm
  • Ancho general
    97 mm

Detalles

  • Material
    Fibra de vidrio
  • Clasificación NEMA
    1; 12; 3R; 4X; 6P
  • Número de orificios
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
03740578 03740578 22MM ORIFICIO 1 POR 1 NEMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo