Motion
03740701

Made in USA
03740701

NEMA 1, 12, 3R, 4X, 6P Fiberglass Junction Box Enclosure with Screw Flat Cover;3-5/8" Wide x 3-23/32" High x 2-61/64" Deep, Chemical & Impact Resistant, Dust-tight & Watertight
Artículo MI #11675433
No. Fabricante 03740701
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03740701

NEMA 1, 12, 3R, 4X, 6P Fiberglass Junction Box Enclosure with Screw Flat Cover;3-5/8" Wide x 3-23/32" High x 2-61/64" Deep, Chemical & Impact Resistant, Dust-tight & Watertight
Artículo MI #11675433
No. Fabricante 03740701
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    75 mm
  • Altura total
    3-23/32 pulg., 3.7200 pulg., 95 mm
  • Longitud total
    2.9500 pulg., 2-61/64 pulg.
  • Ancho general
    3.6300 pulg., 3-5/8 pulg., 92 mm

Detalles

  • Tipo de cubierta
    Cubierta plana de tornillo
  • Material del envolvente
    Fibra de vidrio
  • Tipo de envolvente
    Caja de conexiones
  • Incluye
    Junta sin costuras de poliuretano vertido, herrajes de acero inoxidable
  • Clasificación NEMA
    1; 12; 3R; 4X; 6P
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos, hermético al polvo, resistente a los impactos, impermeable
  • Estándares cumplidos
    CSA C22.2 Archivo LR069014, NEMA 250, UL 94, UL/cUL 50 Archivo E64358

Descripción general

Descripción del fabricante
03740701 03740701 3.7 X 3.6 X 3.0 NEMA 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo