Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado L9
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
03816113 03816113 1/2-13 X 3/4 ZINC-DICH
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.