Motion
04075537

Made in USA
04075537

Muelle de extensión - 0.1880 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 2.6700 lb/pulg., 2.3200 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 2.6400 lb
Artículo MI #11675611
No. Fabricante 04075537
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04075537

Muelle de extensión - 0.1880 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 2.6700 lb/pulg., 2.3200 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 2.6400 lb
Artículo MI #11675611
No. Fabricante 04075537

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    2.3200 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    2.6400 lb
  • Diámetro exterior
    0.1880 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    0.5700
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    2.6700 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
04075537 04075537 1/8X.020X1-1/2 SS EXTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo