Motion
04075545

Made in USA
04075545

Muelle de extensión - 0.1880 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 15.2200 lb/pulg., 0.9600 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 3.9700 lb
Artículo MI #11675612
No. Fabricante 04075545
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04075545

Muelle de extensión - 0.1880 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 15.2200 lb/pulg., 0.9600 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 3.9700 lb
Artículo MI #11675612
No. Fabricante 04075545

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    0.9600 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.9700 lb
  • Diámetro exterior
    0.1880 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    0.9200
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    15.2200 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
04075545 04075545 1/8X.023X3/4 SS SE EXTIENDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo