Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Longitud máxima extendida3.6100 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.8000 lb
- Diámetro exterior0.1880 pulg.
Detalles
- Tesión inicial0.2700
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera1.3600 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión