Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Longitud máxima extendida1.9000 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.3100 lb
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
Detalles
- Tesión inicial0.1400
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera0.3200 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión