Motion
04075842

Made in USA
04075842

Muelle de extensión - 0.2500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 2.6400 lb/pulg., 2.7600 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 5.2100 lb
Artículo MI #11675634
No. Fabricante 04075842
Precio22.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04075842

Muelle de extensión - 0.2500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 2.6400 lb/pulg., 2.7600 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 5.2100 lb
Artículo MI #11675634
No. Fabricante 04075842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    2.7600 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    5.2100 lb
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    1.1700
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    2.6400 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
04075842 04075842 1/4X.032X2 SS EXTENSIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"