Motion
04075875

Made in USA
04075875

Muelle de extensión - 0.3130 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 15.8400 lb/pulg., 5.1600 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 10.2700 lb
Artículo MI #11675637
No. Fabricante 04075875
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04075875

Muelle de extensión - 0.3130 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 15.8400 lb/pulg., 5.1600 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 10.2700 lb
Artículo MI #11675637
No. Fabricante 04075875
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    5.1600 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.2700 lb
  • Diámetro exterior
    0.3130 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    2.8000
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    15.8400 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
04075875 04075875 1/4X.041X1-1/2 SS EXTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good