Motion
04076071

Made in USA
04076071

Muelle de extensión - 0.3750 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 2.2300 lb/pulg., 5.1700 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 4.3600 lb
Artículo MI #11675651
No. Fabricante 04076071
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04076071

Muelle de extensión - 0.3750 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 2.2300 lb/pulg., 5.1700 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 4.3600 lb
Artículo MI #11675651
No. Fabricante 04076071
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    5.1700 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.3600 lb
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    0.6200
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    2.2300 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
04076071 04076071 3/8X.035X1-1/2 SS EXTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"