Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Longitud máxima extendida3.3000 pulg.
- Carga máxima de trabajo2.9200 lb
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
Detalles
- Tesión inicial1.3500
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera5.2500 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión