Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Longitud máxima extendida8.9700 pulg.
- Carga máxima de trabajo27.9600 lb
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
Detalles
- Tesión inicial7.0000
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera20.7200 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión