Motion
04076410

Made in USA
04076410

Muelle de extensión - 0.7500 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 9.0700 lb/pulg., 14.7000 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 27.9600 lb
Artículo MI #11675683
No. Fabricante 04076410
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04076410

Muelle de extensión - 0.7500 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 9.0700 lb/pulg., 14.7000 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 27.9600 lb
Artículo MI #11675683
No. Fabricante 04076410
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    4.0000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    14.7000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    27.9600 lb
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    7.0000
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    9.0700 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
04076410 04076410 5/8X.080X4 PKG5 SS EXT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"