Motion
04076477

Made in USA
04076477

Muelle de extensión - 0.7500 pulg. OD, 6.0000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 0.7600 lb/pulg., 11.5200 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 10.8900 lb
Artículo MI #11675689
No. Fabricante 04076477
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04076477

Muelle de extensión - 0.7500 pulg. OD, 6.0000 pulg. Longitud libre, Material de acero inoxidable, Tasa de resorte de 0.7600 lb/pulg., 11.5200 pulg. Longitud máx. extendida, Carga de trabajo máx. de 10.8900 lb
Artículo MI #11675689
No. Fabricante 04076477
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    6.0000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    11.5200 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.8900 lb
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    1.6500
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    0.7600 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
04076477 04076477 3/4X.062X6 PKG5 SS EXT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo