Motion
04153748

Made in USA
04153748

30° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - 3" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676013
No. Fabricante 04153748
Precio250.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04153748

30° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - 3" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676013
No. Fabricante 04153748

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio250.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    30.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04153748 04153748 30D 1/8X1/2X1X3 USA HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.