Motion
04248878

Made in USA
04248878

Barra de mandrinar intercambiable derecha de carburo con mango de 5/8" y diámetro mínimo de 0.7" - 7" OAL, utiliza plaquitas TPG 320
Artículo MI #11676145
No. Fabricante 04248878
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04248878

Barra de mandrinar intercambiable derecha de carburo con mango de 5/8" y diámetro mínimo de 0.7" - 7" OAL, utiliza plaquitas TPG 320
Artículo MI #11676145
No. Fabricante 04248878
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.7000 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Manipulación
    Para diestros
  • Insertar compensación
    TPG 320
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Con refrigeración interna
    No
  • Material del portaherramientas
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
04248878 04248878 .625 X 7 ÍNDICE LARGO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad debido a su alta dureza y flexibilidad mínima.