Motion
04260535

Made in USA
04260535

04260535 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 38 dientes, 1/8 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11676167
No. Fabricante 04260535
Precio32.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04260535

04260535 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 38 dientes, 1/8 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11676167
No. Fabricante 04260535

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    48
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    35/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.7920 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    38

Descripción general

Descripción del fabricante
04260535 04260535 48DP 38T 3/16B MTL INS