Motion
04355749

Made in USA
04355749

1° Diam extremo pequeño 1/8", LOC 1", Fresa extremo esférica cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-7/8" OAL, Diam mango 3/8", Corte central
Artículo MI #11676307
No. Fabricante 04355749
Price$66.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355749

1° Diam extremo pequeño 1/8", LOC 1", Fresa extremo esférica cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-7/8" OAL, Diam mango 3/8", Corte central
Artículo MI #11676307
No. Fabricante 04355749

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$66.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    1.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04355749 04355749 1D 1/16R X3/8X1X2-7/8
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron