Motion
04615365

Made in USA
04615365

2-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 3/8", 2 canales, ángulo de 100°, piloto integral, avellanador de tope ajustable; mango recto, lente de mango de 1-3/4", diámetro de mango de 3/16", mango de 1/4-28 , diámetro de piloto de 3/16", acero de alta velocidad
Artículo MI #11676485
No. Fabricante 04615365
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04615365

2-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 3/8", 2 canales, ángulo de 100°, piloto integral, avellanador de tope ajustable; mango recto, lente de mango de 1-3/4", diámetro de mango de 3/16", mango de 1/4-28 , diámetro de piloto de 3/16", acero de alta velocidad
Artículo MI #11676485
No. Fabricante 04615365

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ángulo incluido
    100 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Mango roscado
  • Ángulo de avellanado
    50 °
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de piloto
    Integral
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
04615365 04615365 3/16" 2FL 3/8"DIA 100D
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron