Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Ángulo incluido100 °
- Longitud total1-1/8 pulg.
- Diámetro de la punta piloto o de broca0.0980 pulg.
- Diámetro del mango3/16 pulg.
- Longitud del mango1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoMango roscado
- Ángulo de avellanado50 °
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Tipo de pilotoIntegral
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.