Motion
04811543

Made in USA
04811543

#5-40 UNC 2B/3B 2 Grifo de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado cromado y canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-15/16" OAL, 5/8" Longitud de la rosca, 0.141" Diámetro del mango, H2
Artículo MI #11676562
No. Fabricante 04811543
Price$17.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04811543

#5-40 UNC 2B/3B 2 Grifo de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado cromado y canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 1-15/16" OAL, 5/8" Longitud de la rosca, 0.141" Diámetro del mango, H2
Artículo MI #11676562
No. Fabricante 04811543

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$17.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.1410 pulg.
  • Longitud cuadrada
    3/16 pulg.
  • Thread Length  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 5-40 en

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    2B/3B
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
  • Number Of Flutes  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04811543 04811543 5-40 H2 CLAVIJA DE CROMO
  • El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada. Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre y otros materiales sin cromo.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron