Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/8 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Diámetro del mango0.1680 pulg.
- Longitud cuadrada1/4 pulg.
- Thread Length3/4 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 8-32 en
Details
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos, materiales no metálicos
- Number Of Flutes2
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04811725 04811725 8-32 H2 CLAVIJA DE CROMO
- El cromo es un recubrimiento resistente a la corrosión aplicado a una herramienta en una capa delgada o pesada. Se utiliza comúnmente en acero, aluminio, latón, cobre y otros materiales sin cromo.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .