Motion
05025747

Made in USA
05025747

Límite de carga de 2,200 lb, 1/2" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-7-1/2" Longitud del cuerpo, 3/4" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11676742
No. Fabricante 05025747
Price$319.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05025747

Límite de carga de 2,200 lb, 1/2" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-7-1/2" Longitud del cuerpo, 3/4" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11676742
No. Fabricante 05025747

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$319.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cuerpo
    7-1/2 pulg.
  • Longitud cerrada
    13 pulg.
  • Longitud del cuello
    3/4 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Details

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Capacidad de carga
    2200 lb
  • Calidad del material
    304
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
05025747 05025747 1/2-13 X 6 304SS OJOS/E
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo