Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud6.0000 pulg.
- En general Grosor1.0000 pulg.
- En general Ancho2.0000 pulg.
Detalles
- ColorNaranja/Marrón
- GradoMulta
- Número de Upc del fabricante691019960081
- Cantidad del paquete1
- Código PSC5345
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraRectángulo
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.