Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud4 pulg.
- En general Grosor3/8 pulg.
- En general Ancho3/8 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Código PSC5345
- EspecificaciónCF134
- Material de piedraÓxido de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
05110549 05110549 IND.TRI.FL.CRS. 4X3/8
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.