Motion
05134069

Made in USA
05134069

Tubo de 3/8", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 620 psi máx., 0.483" D.I. x 0.675" D.E., Programa 40, Gris
Artículo MI #11677076
No. Fabricante 05134069
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05134069

Tubo de 3/8", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 620 psi máx., 0.483" D.I. x 0.675" D.E., Programa 40, Gris
Artículo MI #11677076
No. Fabricante 05134069
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4830 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6750 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Presión máxima de trabajo
    620 psi
  • Programación
    40
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
05134069 05134069 3/8" X 5FT GRIS PVC SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo