Motion
05134085

Made in USA
05134085

Tubo de 3/4", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 480 psi máx., 0.81" D.I. x 1.05" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11677078
No. Fabricante 05134085
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05134085

Tubo de 3/4", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 480 psi máx., 0.81" D.I. x 1.05" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11677078
No. Fabricante 05134085
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.8100 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0500 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Presión máxima de trabajo
    480 psi
  • Programación
    40
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC BLANCO 05134085 05134085 3/4" X 5 FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo