Motion
05134119

Made in USA
05134119

Tubo de 1-1/2", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 330 psi máx., 1.59" D.I. x 1.9" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11677081
No. Fabricante 05134119
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05134119

Tubo de 1-1/2", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 330 psi máx., 1.59" D.I. x 1.9" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11677081
No. Fabricante 05134119
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9000 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Presión máxima de trabajo
    330 psi
  • Programación
    40
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC BLANCO 05134119 05134119 1-1/2" X 5FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo