Motion
05134168

Made in USA
05134168

Tubo de 8", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 160 psi máx., 7.94" D.I. x 8-5/8" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11677086
No. Fabricante 05134168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05134168

Tubo de 8", Boquilla de tubo de plástico sin rosca de PVC de 5' de largo 160 psi máx., 7.94" D.I. x 8-5/8" D.E., Programa 40, Blanco
Artículo MI #11677086
No. Fabricante 05134168
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    7.9400 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Presión máxima de trabajo
    160 psi
  • Programación
    40
  • Estilo
    Sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
05134168 05134168 8" X 5FT BLANCO PVC SCH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo