Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1020 pulg.
- Diámetro exterior máximo17/64 pulg.
- Diámetro exterior17/64 pulg.
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.062 pulg.
Detalles
- Grado6/6
- IncluyeArandela de retención
- MaterialNailon
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- Las arandelas de retención están diseñadas para mantener las piezas y los componentes en su lugar en un eje.