Motion
05163050

Made in USA
05163050

#6 Tornillo, 0.128" ID, Arandela de seguridad de diente interna de nylon - 21/64" OD, Grado 6/6
Artículo MI #11677101
No. Fabricante 05163050
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05163050

#6 Tornillo, 0.128" ID, Arandela de seguridad de diente interna de nylon - 21/64" OD, Grado 6/6
Artículo MI #11677101
No. Fabricante 05163050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1280 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    21/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    21/64 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.062 pulg.

Detalles

  • Grado
    6/6
  • Incluye
    Arandela de retención
  • Material
    Nailon
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
05163050 05163050 6X.062 RETENCIÓN L DE NYL
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Las arandelas de retención están diseñadas para mantener las piezas y los componentes en su lugar en un eje.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo