Motion
05163084

Made in USA
05163084

Tornillo de 1/4", D.I. de 0.234", arandela de seguridad de diente interna de nylon - D.E. de 19/32", grado 6/6
Artículo MI #11677104
No. Fabricante 05163084
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05163084

Tornillo de 1/4", D.I. de 0.234", arandela de seguridad de diente interna de nylon - D.E. de 19/32", grado 6/6
Artículo MI #11677104
No. Fabricante 05163084
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2340 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    19/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    19/32 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.032 pulg.

Detalles

  • Grado
    6/6
  • Incluye
    Arandela de retención
  • Material
    Nailon
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
05163084 05163084 1/4X.032 RETENCIÓN DE NYL
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Las arandelas de retención están diseñadas para mantener las piezas y los componentes en su lugar en un eje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo