Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1400 pulg.,3.56 mm
- Diámetro exterior0.3125 in5/16 in7.94 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.3120 pulg.~0.3120 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0620 in1.57 mm
Detalles
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialNailon
- Calidad del material6/6
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.015 a 0.015 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.