Motion
05163365

Made in USA
05163365

Tornillo #10 , 6/6 Arandela plana estándar de nailon 4.93mm D.I. x 3/8" D.E., 0.81mm Grosor
Artículo MI #11677120
No. Fabricante 05163365
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05163365

Tornillo #10 , 6/6 Arandela plana estándar de nailon 4.93mm D.I. x 3/8" D.E., 0.81mm Grosor
Artículo MI #11677120
No. Fabricante 05163365

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1940 pulg.,4.93 mm
  • Diámetro exterior
    0.3750 in3/8 in9.53 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    ~0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0320 in0.81 mm

Detalles

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05163365 05163365 10X.032 LAVADO PLANO NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo