Motion
05163431

Made in USA
05163431

Tornillo de 5/16", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 8.05mm D.I. x 1/2" D.E., 2.36mm Grosor
Artículo MI #11677127
No. Fabricante 05163431
Price$0.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05163431

Tornillo de 5/16", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 8.05mm D.I. x 1/2" D.E., 2.36mm Grosor
Artículo MI #11677127
No. Fabricante 05163431

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    0.3170 pulg.,8.05 mm
  • Diámetro exterior
    0.5000 in1/2 in12.70 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    ~0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0930 in2.36 mm

Details

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05163431 05163431 5/16X.093 NYL FLAT FUE
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo