Motion
05163456

Made in USA
05163456

Tornillo de 3/8", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 9.65mm D.I. x 5/8" D.E., 2.36mm Grosor
Artículo MI #11677129
No. Fabricante 05163456
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05163456

Tornillo de 3/8", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 9.65mm D.I. x 5/8" D.E., 2.36mm Grosor
Artículo MI #11677129
No. Fabricante 05163456

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3800 pulg.,9.65 mm
  • Diámetro exterior
    0.6250 in5/8 in15.88 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    ~0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0930 in2.36 mm

Detalles

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05163456 05163456 3/8X.093 LAVADO PLANO NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo