Motion
05163506

Made in USA
05163506

Tornillo de 1/2", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 12.83mm D.I. x 3/4" D.E., 3.18mm Grosor
Artículo MI #11677134
No. Fabricante 05163506
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05163506

Tornillo de 1/2", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 12.83mm D.I. x 3/4" D.E., 3.18mm Grosor
Artículo MI #11677134
No. Fabricante 05163506

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5050 pulg.,12.83 mm
  • Diámetro exterior
    0.7500 in3/4 in19.05 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    ~0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1250 in3.18 mm

Detalles

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.015 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
05163506 05163506 1/2X.125 LAVADO PLANO NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo