Motion
05168505

Made in USA
05168505

Diámetro de orificio de 0.096 in, 0.4 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.358 in Longitud Bajo la cabeza, 0.268 in Grosor del material, 0.175 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677138
No. Fabricante 05168505
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05168505

Diámetro de orificio de 0.096 in, 0.4 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.358 in Longitud Bajo la cabeza, 0.268 in Grosor del material, 0.175 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677138
No. Fabricante 05168505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.1750 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.3580 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.2680 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.0960 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.0960 pulg.
  • Longitud total
    0.4000 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05168505 05168505 .175X.400 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo