Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro/Ancho de la cabeza0.1875 pulg., 3/16 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.6200 pulg.
- Espesor máximo del material0.5330 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.0950 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.0950 pulg.
- Longitud total0.6750 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
- Tipo de mangoDivisión
- TipoRemache del panel
Descripción general
- Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
- Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.