Motion
05168620

Made in USA
05168620

Diámetro de orificio de 0.165 in, 1.303 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 1.239 in Longitud Bajo la cabeza, 1-1/16 in Grosor del material, 3/8 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677150
No. Fabricante 05168620
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05168620

Diámetro de orificio de 0.165 in, 1.303 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 1.239 in Longitud Bajo la cabeza, 1-1/16 in Grosor del material, 3/8 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677150
No. Fabricante 05168620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.3750 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1.2390 pulg.
  • Espesor máximo del material
    1.0620 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1650 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1650 pulg.
  • Longitud total
    1.3030 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05168620 05168620 3/8X.1.303 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo