Motion
05168695

Made in USA
05168695

Diámetro de orificio de 0.09 in, 0.179 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.141 in Longitud Bajo la cabeza, 0.066 in Grosor del material, 3/16 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677157
No. Fabricante 05168695
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05168695

Diámetro de orificio de 0.09 in, 0.179 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.141 in Longitud Bajo la cabeza, 0.066 in Grosor del material, 3/16 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677157
No. Fabricante 05168695

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.1875 pulg., 3/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.1410 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.0660 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.0900 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.0900 pulg.
  • Longitud total
    0.1790 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05168695 05168695 3/16X.179 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo