Motion
05168786

Made in USA
05168786

Diámetro de orificio de 0.18 in, 0.77 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.7 in Longitud Bajo la cabeza, 0.555 in Grosor del material, 11/32 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677166
No. Fabricante 05168786
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05168786

Diámetro de orificio de 0.18 in, 0.77 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.7 in Longitud Bajo la cabeza, 0.555 in Grosor del material, 11/32 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677166
No. Fabricante 05168786

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.3438 pulg., 11/32 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.7000 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.5550 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1800 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1800 pulg.
  • Longitud total
    0.7700 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05168786 05168786 11/32X.77 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo