Motion
05168828

Made in USA
05168828

Diámetro de orificio de 0.203 in, 0.54 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.475 in Longitud Bajo la cabeza, 0.368 in Grosor del material, 11/32 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677170
No. Fabricante 05168828
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05168828

Diámetro de orificio de 0.203 in, 0.54 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.475 in Longitud Bajo la cabeza, 0.368 in Grosor del material, 11/32 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677170
No. Fabricante 05168828
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.3438 pulg., 11/32 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.4750 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3680 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2030 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2030 pulg.
  • Longitud total
    0.5400 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05168828 05168828 11/32X.54 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo