Motion
05168869

Made in USA
05168869

Diámetro de orificio de 0.24 in, 0.555 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.517 in Longitud Bajo la cabeza, 0.33 in Grosor del material, 29/64 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677174
No. Fabricante 05168869
Price$0.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05168869

Diámetro de orificio de 0.24 in, 0.555 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.517 in Longitud Bajo la cabeza, 0.33 in Grosor del material, 29/64 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677174
No. Fabricante 05168869

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.4531 pulg., 29/64 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5170 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3300 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2400 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2400 pulg.
  • Longitud total
    0.5550 pulg.

Details

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05168869 05168869 29/64X.555 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo