Motion
05169008

Made in USA
05169008

Diámetro de orificio de 0.29 in, 0.585 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.505 in Longitud Bajo la cabeza, 1/4 in Grosor del material, 11/16 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677188
No. Fabricante 05169008
Precio2.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05169008

Diámetro de orificio de 0.29 in, 0.585 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.505 in Longitud Bajo la cabeza, 1/4 in Grosor del material, 11/16 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677188
No. Fabricante 05169008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.6875 pulg., 11/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5050 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2900 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2900 pulg.
  • Longitud total
    0.5850 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05169008 05169008 11/16X.585 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo