Motion
05169024

Made in USA
05169024

Diámetro de orificio de 0.245 in, 0.324 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.267 in Longitud Bajo la cabeza, 0.099 in Grosor del material, 1/2 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677190
No. Fabricante 05169024
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05169024

Diámetro de orificio de 0.245 in, 0.324 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.267 in Longitud Bajo la cabeza, 0.099 in Grosor del material, 1/2 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677190
No. Fabricante 05169024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.5000 pulg., 1/2 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.2670 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.0990 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2450 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2450 pulg.
  • Longitud total
    0.3240 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05169024 05169024 1/2X.324 EMPUJE DE NYL EN P
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo