Motion
05169073

Made in USA
05169073

Diámetro de orificio de 0.241 in, 0.487 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.425 in Longitud Bajo la cabeza, 1/4 in Grosor del material, 1/2 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677195
No. Fabricante 05169073
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05169073

Diámetro de orificio de 0.241 in, 0.487 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.425 in Longitud Bajo la cabeza, 1/4 in Grosor del material, 1/2 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677195
No. Fabricante 05169073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.5000 pulg., 1/2 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.4250 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2410 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2410 pulg.
  • Longitud total
    0.4870 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05169073 05169073 1/2X.487 EMPUJE DE NYL EN P
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo