Motion
05169206

Made in USA
05169206

Diámetro de orificio de 0.12 in, 7/8 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.832 in Longitud Bajo la cabeza, 3/4 in Grosor del material, 15/64 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677208
No. Fabricante 05169206
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05169206

Diámetro de orificio de 0.12 in, 7/8 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.832 in Longitud Bajo la cabeza, 3/4 in Grosor del material, 15/64 in Diam de cabeza
Artículo MI #11677208
No. Fabricante 05169206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.2344 pulg., 15/64 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.8320 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1200 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1200 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
05169206 05169206 15/64X.875 EMPUJE DE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo