Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro/Ancho de la cabeza0.3750 pulg., 3/8 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.5200 pulg.
- Espesor máximo del material0.3400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.1800 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.1800 pulg.
- Longitud total0.5800 pulg.
Detalles
- MaterialNailon
- Tipo de mangoDivisión
- TipoRemache del panel
Descripción general
- Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
- Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.